Motion
F730-5-B9-G

BOSTON GEAR
F730-5-B9-G

F730 S/R Rojo. 5:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #02922140
No. Fabricante F730-5-B9-G
Precio3,048.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F730-5-B9-G

F730 S/R Rojo. 5:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #02922140
No. Fabricante F730-5-B9-G
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
Precio3,048.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    3 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8.12 x 6.77 x 8.88 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 350.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2873 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1-1/4 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    12.23 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    7.820 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1250 lb
  • Reducción
    Individual
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711606827

Descripción general

Descripción del fabricante
F730-5-B9-G REDUCTOR CON ENCENDIDO EN 5:1 C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"