Motion
ACNAR01ACA0010000000000A

DANFOSS HYDROSTATIC
ACNAR01ACA0010000000000A

Bomba hidráulica de engranajes -
Artículo MI #02922717
No. Fabricante ACNAR01ACA0010000000000A
Precio774.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS HYDROSTATIC
ACNAR01ACA0010000000000A

Bomba hidráulica de engranajes -
Artículo MI #02922717
No. Fabricante ACNAR01ACA0010000000000A
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
Precio774.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1.3125-12 UN-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    .875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Altura total
    130.9 mm
  • Longitud total
    99.6 mm
  • Ancho general
    177.8 mm

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Desplazamiento
    6.6 cm3/r
  • Tipo de bomba de engranajes
    Engranaje externo
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta de 0,750 pulg. de diámetro
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE A 2-Bolt
  • Número de secciones
    Múltiples
  • Ubicación del puerto
    Puertos laterales
  • Tipo de puerto
    Simple
  • Montaje de la bomba
    Brida
  • Serie
    26

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA 26001-RZC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"