Motion
AM20
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AM - Tamaño de rosca de M20x1 mm, 38 mm OD, 31 mm Diámetro frontal, 18 mm Ancho
Artículo MI #02925319
No. Fabricante AM20
Precio205.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AM - Tamaño de rosca de M20x1 mm, 38 mm OD, 31 mm Diámetro frontal, 18 mm Ancho
Artículo MI #02925319
No. Fabricante AM20
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
Su precio$205.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    31 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • Altura total
    0.6875 pulg.
  • Ancho general
    18 mm
  • Rosca Tamaño  
    M20x1 mm
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    AMS20
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Incluye
    Adaptador
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AM
  • UPC_NO
    4012802032130

Descripción general

Descripción del fabricante
AM20 CONJUNTO DE TUERCA DE BLOQUEO
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
Los clientes también compraron