Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Altura total70 mm
- Longitud total759 mm
- Ancho general70 mm
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
- Varilla - Tamaño de roscaM18x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla20 mm
- Accidente cerebrovascular600 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie CA2 de SMC es un cilindro de aire ligero con varilla de unión. Ahora es posible realizar un ajuste fino de la amortiguación de final de carrera debido al aumento en el rango de ajuste de la cámara de aire. El CA2 puede pedirse con soportes pivotantes traseros o de extremo de barra. El CA2 está disponible en una gran variedad de opciones que lo harán adecuado para muchas aplicaciones diferentes. Hay una variedad de interruptores automáticos disponibles para el montaje, incluidos interruptores compactos e interruptores resistentes al campo magnético. El CA2 está disponible en tamaños de orificios 40, 50, 63, 80 y 100 , y cumple con RoHS.
- Soporte de pivote en ángulo lisoCA2-B05
- Montaje de horquilla desmontable Mp2CA2-D05
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)CA2-C05
- Montaje en brida - MF1/MF2CA2-F05
- Soportes de pie - MS1CA2-L05
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- ImánImán integrado
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento7 psi
- Tipo de montajeBásico, MX0
- Rango de presión de funcionamiento7 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Presión de prueba218 psi
- Abrazadera de varillaY-05D
- Argolla de varillaI-05A
- Sexo de la barraHombre
- Tuerca de varillaNT-05
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasCA2-50Z-PS
- SerieCA2
- Soporte de pivote del muñónCA2-S04
Descripción general
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100mm
- Las opciones incluyen soporte pivotante y/o juntas de nudillos
- Capacidad de interruptor automático