Motion
ARG30-N03G1H-Z

SMC CORP OF AMERICA
ARG30-N03G1H-Z

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.3750
Artículo MI #02928338
No. Fabricante ARG30-N03G1H-Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARG30-N03G1H-Z

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.3750
Artículo MI #02928338
No. Fabricante ARG30-N03G1H-Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Altura total
    138.5 mm
  • Longitud total
    59 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Placa de identificación, manómetro - psi, °F, tuerca de ajuste para montaje en panel
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Tipo de montaje
    Con tuerca de ajuste (para montaje en panel)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 23 a 140 °F
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Manómetro incluido
    Con manómetro Ángulo de montaje de 0 grados
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Serie/sistema
    ARG
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ARG30-N03G1H-Z FRL CON CALIBRE

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"