Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpoIR3000
- Tamaño del puerto de entrada1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/2 pulg.
- Altura total82 mm
- Longitud total148 mm
- Ancho general101 mm
- Peso2.09 lb
Detalles
- Opciones incluidasSoporte de montaje, manómetro
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento60 °C
- Flujo de aire máximo0.41 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida58 psi
- Presión mínima establecida1.45 psi
- Tipo de montajeCon opción de montaje
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Serie/sistemaIR1000/2000/3000
- Ajustar rango de presión1.45 a 58 psi
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarRc