Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.5 pulg.
- Longitud9.25 pulg.
- Longitud retraída8.75 pulg.
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
- Peso4.00 lb
- Ancho2.15 pulg.
Detalles
- Consumo de corriente5 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal25 %
- Capacidad de carga dinámica100 lb
- ECCNEAR99
- Código de armonización8483.40.9000
- Voltaje de entrada24 V
- Capacidad de carga100 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MontajeClevis
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieTMD
- Velocidad a plena carga1 pulg./s
- Capacidad de carga estática100 lb
Descripción general
- Diseño compacto
- Rango de temperatura: -20ºF a 120ºF (-29ºC a 50ºC)
- Estándar de protección IP50
- Transmisión por correa de distribución para un funcionamiento silencioso
- Carcasa de aluminio y tubo exterior
- Consumo de corriente bajo
- Montaje de horquilla doble
- Regleta de terminales fácil de cablear (modelos con interruptor limitador)
- Tubo de traducción con llave
- Motores de imán permanente: sin protección contra sobrecarga térmica
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación