Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6306ZZC3
- Tamaño del bastidor184T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6306ZZC3
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Longitud del eje2-1/2 pulg.
- Par de apriete15 pies-libras
- Peso110 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa6.4 A
- Eficiencia a plena carga89.9
- Clase de aislamientoF
- kW3.70 kW
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeEje sólido
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola