Especificaciones
Dimensiones
- Altura total7.3500 pulg.
- Longitud total14.0600 pulg.
- Ancho general8.0000 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/4 NPT
Detalles
- Consumo de aire275 cfm
- País de origenEE. UU.
- Tipo de lubricaciónLubricado
- Sonido máximo113 dBa
- Potencia máxima9 CV
- Velocidad máxima2000 rpm
- Par máximo372 pulg./lb
- Tipo de motorMotor neumático
- Tipo de montajePie
- Número de álabes6
- Rango de presión de funcionamiento7 psi
- Tipo de eje de salidaCon clave
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.290 rpm
- Estándares cumplidosCE, ATEX
- Par a velocidad máx.290in/lb