Motion
6202645
Casquillo sin llave - Serie Trantorque, 4 mm ID, 16 mm OD, 19 mm LTB
Artículo MI #02936533
No. Fabricante 6202645
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque, 4 mm ID, 16 mm OD, 19 mm LTB
Artículo MI #02936533
No. Fabricante 6202645
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • Longitud total
    19 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345013550
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque

Descripción general

Descripción del fabricante
6202645 4MM TRANSTORQUE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"