Motion
KMTA 13

SKF
KMTA 13

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M65x1.5 mm, 88 mm OD, 80 mm Diámetro frontal, 25 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02938827
No. Fabricante KMTA 13
Precio570.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMTA 13

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M65x1.5 mm, 88 mm OD, 80 mm Diámetro frontal, 25 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02938827
No. Fabricante KMTA 13
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
Precio570.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    88 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Rosca Tamaño  
    M65x1.5 mm
  • Peso
    1.09 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMTA
  • UPC_NO
    7316577655271

Descripción general

Descripción del fabricante
KMTA13 TUERCA DE BLOQUEO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos