Motion
CPB30SS

MRC (SKF)
CPB30SS

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material compuesto, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02939691
No. Fabricante CPB30SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
CPB30SS

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material compuesto, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02939691
No. Fabricante CPB30SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    42.90 mm
  • Ancho de la base
    40 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 108 mm a 128 mm
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Altura total
    82 mm
  • Longitud total
    159 mm
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Compuesto
  • Insertar tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas de acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grado alimentario NLGI 2 NSF H1
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    097741070799
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11200 N
  • UPC_NO
    097741070799

Descripción general

Descripción del fabricante
CPB30SS BLK DE LA PILA