Motion
11-32210-00

TOPWORX
11-32210-00

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 11 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección lateral extendida, forma de contacto de enclavamiento SPDT, 14.28 mm, rango de detección de 0.562 pulg., 120 V CA/10A, 240 V CA/5A, 480 V CA/2.5A, 24 V CC/3A, 48 V CC/1A, 120 V CC/0.5A, posición de salida del área de detección izquierda, material de latón
Artículo MI #02941217
No. Fabricante 11-32210-00
Precio595.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOPWORX
11-32210-00

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 11 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección lateral extendida, forma de contacto de enclavamiento SPDT, 14.28 mm, rango de detección de 0.562 pulg., 120 V CA/10A, 240 V CA/5A, 480 V CA/2.5A, 24 V CC/3A, 48 V CC/1A, 120 V CC/0.5A, posición de salida del área de detección izquierda, material de latón
Artículo MI #02941217
No. Fabricante 11-32210-00
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
Precio595.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    14.28 mm, 0.562 pulg.

Detalles

  • Clasificación del área
    CSA/FMCI I, Div 2, Grps A-DCI II, Div 1&2, Grps E-GCI III
  • Estilo del cuerpo
    Cuadrado
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    Cierre SPDT
  • Clasificación eléctrica
    120 V ac/10A, 240 V ac/5A, 480 V ac/2.5A, 24 V dc/3A, 48 V dc/1A, 120 V dc/0.5A
  • Material del envolvente
    Latón
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Posición de salida
    Izquierda del área de detección
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección lateral extendida
  • Serie
    Serie 10/20
  • Accionamiento de conmutación
    Objetivo ferroso o magnético
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Hoja de datos técnicos
  • Opción de cableado
    Terminal Block1/2" - 14 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
11-32210-00 INTERRUPTOR DE COBRE GO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo