Motion
172013

ALECO MFG
172013

Puertas de banda ArmorSeal - 12 pulg. de ancho, 150 pies de largo, transparentes, rango de temperatura: -40°F
Artículo MI #02941273
No. Fabricante 172013
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALECO MFG
172013

Puertas de banda ArmorSeal - 12 pulg. de ancho, 150 pies de largo, transparentes, rango de temperatura: -40°F
Artículo MI #02941273
No. Fabricante 172013
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    150 pies
  • Grosor
    0.120
  • Peso
    122.37 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Rango de temperatura
    -40°F

Descripción general

Descripción del fabricante
172013 12" X 0,110 X 150', BAJA TEMPERATURA/
  • Diseñados para una instalación rápida y fácil de usar, los rollos a granel se pueden cortar a cualquier longitud para crear una solución de puerta de banda personalizada
  • Ideal para neveras y congeladores
  • Sigue siendo flexible en temperaturas tan bajas como as-40°F
  • Los bordes acabados están redondeados para evitar el ahuecado
  • Resistencia superior a los arañazos
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"