Motion
SC8215B070AC120/60

ASCO
SC8215B070AC120/60

Válvula de solenoide - hembra, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #02942838
No. Fabricante SC8215B070AC120/60
Precio658.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
SC8215B070AC120/60

Válvula de solenoide - hembra, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #02942838
No. Fabricante SC8215B070AC120/60
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
Precio658.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1-5/8 pulg.
  • Altura total
    5 pulg.
  • Longitud total
    6.84 pulg.
  • Ancho general
    5.38 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1-1/2 NPT
  • Peso
    4.05 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, gas, vacío
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    35 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +50 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +50 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +125 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Consumo de energía del solenoide
    15.4 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120 V CA
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, FM, UL
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada

Descripción general

Descripción del fabricante
SC8215B070AC120/60