Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1010
- Manga exterior Diámetro4.5600 pulg.
- Peso4.20 lb
Detalles
- Número de catálogo del fabricante0729502
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934004223
- RPM Máx.5300 rpm
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- SerieGL
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoDiapositiva
- Capacidad de par10080 pulg.
- UPC_NO782934004223
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver folleto
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver folleto- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver folleto - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver folleto
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.