Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Rodillo Diámetro35 mm
- Rodillo Ancho11.80 mm
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica12 400 N
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557052408
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Forma del rodilloPlano
- Capacidad de carga estática14300 N
Descripción general
- Seguidor de Rodillo, Sistema métrico, Tipo Separable, Sin Anillo Interior, Enjaulado, Acero Cromado con Alto Carbono, Abierto, Cilíndrico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto