Motion
CJ55A IC 1 1/2 3/8X3/16KW

LOVEJOY INC
CJ55A CI 1 1/2 3/8X3/16KW

68514465645 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ55, mordaza curva, 1.5000 pulg. Orificio, acabado con ranura, hierro fundido
Artículo MI #02942910
No. Fabricante CJ55A CI 1 1/2 3/8X3/16KW
Precio366.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ55A CI 1 1/2 3/8X3/16KW

68514465645 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ55, mordaza curva, 1.5000 pulg. Orificio, acabado con ranura, hierro fundido
Artículo MI #02942910
No. Fabricante CJ55A CI 1 1/2 3/8X3/16KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$366.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ55
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.8600 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5600 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7200 pulg.
  • Peso
    8.54 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144656452
  • RPM Máx.
    4750 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    685144656452

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ55A-HUB-CI-1-1/2-3/8X3/16KW
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good