Motion
NJ2212WC3
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 60 mm Dia Bore, 110 mm OD, 1 Row, 28 mm W, 151000 N Dynamic/157000 N Static Load
Artículo MI #02943314
No. Fabricante NJ2212WC3
Precio506.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 60 mm Dia Bore, 110 mm OD, 1 Row, 28 mm W, 151000 N Dynamic/157000 N Static Load
Artículo MI #02943314
No. Fabricante NJ2212WC3
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
Precio506.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    110 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176399350
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176399350

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 2212 W C3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"