Motion
K2S/S
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18 , 3700 psi psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #02944085
No. Fabricante K2S/S
Precio19.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18 , 3700 psi psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #02944085
No. Fabricante K2S/S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.088 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18
  • Caudal
    3.60 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 303
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    3700 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN INOXIDABLE K2S/S
  • Tanto la toma como el enchufe están sellados en el momento de la desconexión
  • Diseño de intercambio industrial estándar, más utilizado en la industria
  • Sellos Buna-N
  • Roscas de tubería hembra
  • Dentro de cada serie, solo se acoplarán enchufes y enchufes del mismo tamaño
  • El manguito del enchufe debe retraerse manualmente para conectar y desconectar
  • Cumple con ISO 7241-1, Serie B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good