Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPT
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Peso0.123 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18
- Caudal6.70 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Especificaciones del materialAcero inoxidable 303
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 7241-B
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo3700 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi
Descripción general
- Tanto la toma como el enchufe están sellados en el momento de la desconexión
- Diseño de intercambio industrial estándar, más utilizado en la industria
- Sellos Buna-N
- Roscas de tubería hembra
- Dentro de cada serie, solo se acoplarán enchufes y enchufes del mismo tamaño
- El manguito del enchufe debe retraerse manualmente para conectar y desconectar
- Cumple con ISO 7241-1, Serie B