Motion
61902/C3

SKF
61902/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02944765
No. Fabricante 61902/C3
Precio103.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61902/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02944765
No. Fabricante 61902/C3
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
Su precio$103.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61902 C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 15 mm, tipo abierto, un diámetro exterior de 28 mm y un ancho de 7 mm para aplicaciones radiales.
  • Número de catálogo del fabricante
    61902/C3
  • RPM Máx.
    34000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    980 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    504 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    619
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576639111

Descripción general

Descripción del fabricante
61902 C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, C3 ajuste
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
Los clientes también compraron