Motion
50225154
Manómetro hidráulico - 160 psi, 2 pulg. de diámetro de cara, montaje posterior central (CBM), relleno de glicerina
Artículo MI #02946256
No. Fabricante 50225154
Precio72.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro hidráulico - 160 psi, 2 pulg. de diámetro de cara, montaje posterior central (CBM), relleno de glicerina
Artículo MI #02946256
No. Fabricante 50225154
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
Precio72.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2 pulg.
  • Profundidad general
    53 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Material de marcado
    ABS
  • Rango de presión manométrica
    160 psi
  • Tipo de indicador
    Hidráulico
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje central trasero (CBM)
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Material del sello
    EPDM
  • Conexión de rosca
    1/8 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
213.53 2 160PSI 1/8 B
  • Tamaño nominal de la caja: 2-1/2” (68 mm)
  • Piezas húmedas: aleación de cobre
  • Tipo/material de ventana: policarbonato
  • Ventana extraíble: No
  • Material del dial: ABS blanco
  • Tipo/material del anillo biselado: engarce en acero inoxidable
  • Indicador de líquido rellenable: Sí
  • Material de la junta tórica de caja a conector: EPDM, relleno de glicerina de fábrica; Viton, relleno de silicona seca o de fábrica
  • Material/tipo de puntero: aluminio negro
  • Puntero ajustable: No
  • Precisión: +2-1/2% del span ASME B40.100 Grado A
  • Temperatura de funcionamiento del medio: máx. 140°F
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: de -40°F a 140°F en seco; de -4°F a 140°F en glicerina; de -40°F a 140°F en silicona
  • Tamaño de la rosca: 7/16"-20 NPT