Motion
5309CZZ

NTN
5309CZZ

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5630 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #02946516
No. Fabricante 5309CZZ
Precio222.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5309CZZ

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5630 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #02946516
No. Fabricante 5309CZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio222.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5630 pulg., 39.700 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    1.5630 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.93 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5309CZZ BRG DE CONTACTO DEL ANÚCLEO
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359596939
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12100 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    53
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359596939

Descripción general

Descripción del fabricante
5309CZZ BRG DE CONTACTO DEL ANÚCLEO