Motion
6218
Guantes resistentes a productos químicos, PVC, L, 18 inL, enclavamiento, paquete de 12
Artículo MI #02953408
No. Fabricante 6218
Precio4.72 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos, PVC, L, 18 inL, enclavamiento, paquete de 12
Artículo MI #02953408
No. Fabricante 6218
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
Precio4.72 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    18 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, agricultura, limpieza, paisajismo, saneamiento
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Enclavamiento
  • Material del forro
    Algodón entrelazado
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • UPC_NO
    30451430621883

Descripción general

Descripción del fabricante
6218 BLACK ECON PVC 18"
  • PVC de una sola inmersión

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good