Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del grillete de elevación3-5/8 pulg.
- Longitud máxima18 pulg.
Detalles
- Capacidad3 toneladas
- Apertura de la abrazadera de elevaciónDe 0 a 1-1/4 pulg.
Descripción general
- El modelo LJ es una abrazadera de elevación vertical capaz de girar una placa de horizontal a vertical y hacia atrás a través del mismo arco de noventa grados.
- Es pequeño y fácil de manejar en capacidades de hasta tres toneladas.
- El modelo LJ incorpora una función de “bloqueo cerrado”, que facilita la fijación de la abrazadera a la placa.