Motion
F4BRP 50-SRB-CRE

SKF
F4BRP 50-SRB-CRE

Rodamiento de rodillos de brida pilotada de cuatro pernos - Rótulo de rodillo esférico, calibre de 50 mm, montaje de brida pilotada de 4-Bolt, collar concéntrico, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02953856
No. Fabricante F4BRP 50-SRB-CRE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4BRP 50-SRB-CRE

Rodamiento de rodillos de brida pilotada de cuatro pernos - Rótulo de rodillo esférico, calibre de 50 mm, montaje de brida pilotada de 4-Bolt, collar concéntrico, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02953856
No. Fabricante F4BRP 50-SRB-CRE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    135.53 mm
  • Tamaño del perno
    12.7 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Profundidad general
    63.5 mm
  • Longitud total Diámetro  
    161.925 mm
  • Diámetro del piloto
    114.3 mm
  • Peso
    8.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura alquídica/acril azul (RAL 5007)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571749570
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84.5 kN
  • Tipo de sello
    Sello Tri-Gard
  • Serie
    FYRP
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BRP 50-SRB-CRE REPL FYRP 50 N
  • Listo para montar: holgura correcta, engrasado y sellado
  • Se puede utilizar en ejes comerciales dibujados
  • Fácil montaje y bloqueo en el eje
  • Protegido contra la contaminación durante la instalación y el funcionamiento
  • Preparado para la conexión al equipo de supervisión de estadoReducción de los costes logísticos: solo un artículo para pedir y almacenar
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
Los clientes también compraron