Motion
W-1030-EHY-3/4
Rueda giratoria de poliuretano - 10 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 3000 lb
Artículo MI #02953950
No. Fabricante W-1030-EHY-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de poliuretano - 10 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 3000 lb
Artículo MI #02953950
No. Fabricante W-1030-EHY-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Gris
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de hierro
  • Dureza
    95 Costa A
  • Capacidad de carga
    3000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 200 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Tira verde gruesa
  • Tipo de cojinete
    Conocido
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1030-EHY-3/4 RUEDA DE POLI AUTOMÓVIL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good