Motion
8MBSPP-10MJ

GATES RUBBER CO
8MBSPP-10MJ

725361035 Accesorio adaptador - Tubo estándar británico macho paralelo de 1/2 in x 5/8 in JIC macho 37° Flare
Artículo MI #02954420
No. Fabricante 8MBSPP-10MJ
Precio36.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8MBSPP-10MJ

725361035 Accesorio adaptador - Tubo estándar británico macho paralelo de 1/2 in x 5/8 in JIC macho 37° Flare
Artículo MI #02954420
No. Fabricante 8MBSPP-10MJ
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
Precio36.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 BSPP, 5/8 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
  • Descripción Palabra clave
    Tubo estándar británico macho paralelo de 1/2 in x 5/8 in macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 1
    (BSPP) 1/2–14
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/8–14
  • Número de Upc del fabricante
    072053789577
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • UPC_NO
    072053789577

Descripción general

Descripción del fabricante
8MBSPP-10MJ
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"