Motion
UC326
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 130 mm Diámetro del orificio, 280 mm OD, 135 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02964238
No. Fabricante UC326
Precio3,173.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 130 mm Diámetro del orificio, 280 mm OD, 135 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02964238
No. Fabricante UC326
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
Su precio$3,173.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Anillo interior Ancho  
    135 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    68 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • Ancho general
    135 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    21900 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UC300
  • UPC_NO
    0808250279265

Descripción general

Descripción del fabricante
UC326 130MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo