Motion
K12013AR0
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 120 mm, diámetro externo 146 de mm, ancho de 13 mm, abierto, C0
Artículo MI #02964678
No. Fabricante K12013AR0
Precio1,974.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 120 mm, diámetro externo 146 de mm, ancho de 13 mm, abierto, C0
Artículo MI #02964678
No. Fabricante K12013AR0
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
Precio1,974.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    146 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material del retenedor de bola
    Latón
  • Tipo de retén de bola
    Separador de cavidades circulares
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    K12013AR0 MÉTRICA REALI-SLIM
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    K12013AR0 El rodamiento incluye un orificio de 120 mm, orificio recto, cierre abierto, 146 mm OD, 13 mm de ancho, adecuado para la automatización de servicio pesado.
  • Número de catálogo del fabricante
    K12013AR0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1108 kg
  • Capacidad de carga estática radial
    2295 kg
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • UPC_NO
    662729462004

Descripción general

Descripción del fabricante
K12013AR0 MÉTRICA REALI-SLIM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"