Motion
K12013CP0
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 120 mm, diámetro externo 146 de mm, ancho de 13 mm, abierto, C0
Artículo MI #02964679
No. Fabricante K12013CP0
Precio1,384.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 120 mm, diámetro externo 146 de mm, ancho de 13 mm, abierto, C0
Artículo MI #02964679
No. Fabricante K12013CP0
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
Precio1,384.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    146 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    K12013CP0 MÉTRICA REALI-SLIM
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    K12013CP0 El cojinete de bolas de sección fina cuenta con un orificio de 120 mm, apertura recta, 146 mm de diámetro exterior y 13 mm de ancho para robótica de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    K12013CP0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1073 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2004 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • UPC_NO
    662729462011

Descripción general

Descripción del fabricante
K12013CP0 MÉTRICA REALI-SLIM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good