Motion
K15008CP0
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 150 mm, diámetro externo 166 de mm, ancho de 8 mm, abierto, C0
Artículo MI #02964688
No. Fabricante K15008CP0
Precio1,749.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 150 mm, diámetro externo 166 de mm, ancho de 8 mm, abierto, C0
Artículo MI #02964688
No. Fabricante K15008CP0
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
Precio1,749.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • Exterior Diámetro  
    166 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    K15008CP0 MÉTRICA REALI-SLIM
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de sección fina es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 150 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 166 mm y ancho total de 8 mm dentro de los cojinetes de bolas de sección fina.
  • Número de catálogo del fabricante
    K15008CP0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    638 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1565 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • UPC_NO
    662729462240

Descripción general

Descripción del fabricante
K15008CP0 MÉTRICA REALI-SLIM