Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro170 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.8 mm
- Exterior Diámetro186 mm
- En general Ancho8 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Peso0.44 lb
Detalles
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónK17008AR0 MÉTRICA REALI-SLIM
- Autorización internaC0
- Descripción largaK17008AR0 cuenta con un orificio de 170 mm, tipo abierto recto, 186 mm de diámetro exterior y 8 mm de ancho para brazos robóticos grandes.
- Número de catálogo del fabricanteK17008AR0
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial720 kg
- Capacidad de carga estática radial2055 kg
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Tipo de cojineteContacto angular
- UPC_NO662729462417