Motion
K25008XP0
Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 250 mm, 266 mm OD, 8 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02964722
No. Fabricante K25008XP0
Precio2,773.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 250 mm, 266 mm OD, 8 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02964722
No. Fabricante K25008XP0
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
Precio2,773.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    250 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • Exterior Diámetro  
    266 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    K25008XP0 MÉTRICA REALI-SLIM
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1133 kg
  • Capacidad de carga estática radial
    2550 kg
  • Serie
    8mm
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • UPC_NO
    662729462783

Descripción general

Descripción del fabricante
K25008XP0 MÉTRICA REALI-SLIM