Motion
K25020AR0
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 250 mm, diámetro externo 290 de mm, ancho de 20 mm, abierto, C0
Artículo MI #02964723
No. Fabricante K25020AR0
Precio3,994.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 250 mm, diámetro externo 290 de mm, ancho de 20 mm, abierto, C0
Artículo MI #02964723
No. Fabricante K25020AR0
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
Precio3,994.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    250 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Material del retenedor de bola
    Latón
  • Tipo de retén de bola
    Separador de cavidades circulares
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    K25020AR0 MÉTRICA REALI-SLIM
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    K25020AR0 Rodamiento de bolas de sección fina con orificio de 250 mm, orificio abierto recto, 290 mm OD y 20 mm de ancho para robots industriales pesados.
  • Número de catálogo del fabricante
    K25020AR0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3041 kg
  • Capacidad de carga estática radial
    7431 kg
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • UPC_NO
    662729462820

Descripción general

Descripción del fabricante
K25020AR0 MÉTRICA REALI-SLIM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"