Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro300 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete1.5 mm
- Exterior Diámetro340 mm
- En general Ancho20 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Peso5.06 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónK30020CP0 MÉTRICA REALI-SLIM
- Autorización internaC0
- Descripción largaEste cojinete de bolas de sección fina es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 300 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 340 mm y ancho total de 20 mm dentro de los cojinetes de bolas de sección fina.
- Número de catálogo del fabricanteK30020CP0
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial3111 lbf
- Capacidad de carga estática radial7272 lbf
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- UPC_NO662729451404