Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro340 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete0.8 mm
- Exterior Diámetro356 mm
- En general Ancho8 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Peso0.92 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónK34008CP0 MÉTRICA REALI-SLIM
- Autorización internaC0
- Descripción largaK34008CP0 cuenta con un orificio de 340 mm, diseño abierto recto, 356 mm de diámetro exterior y 8 mm de ancho para robótica industrial.
- Número de catálogo del fabricanteK34008CP0
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial1016 lbf
- Capacidad de carga estática radial3459 lbf
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- UPC_NO662729451381