Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro130 mm
- Exterior Diámetro165 mm
- En general Ancho35 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso4.23 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasCon bridas
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4826 cuenta con un diámetro interior de 130 mm, un diámetro exterior de 165 mm, un ancho total de 35 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para equipos de minería y maquinaria de construcción.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.2900 rpm
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado con anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial25200 lbf
- Capacidad de carga estática radial72600 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieNA48
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos de aguja de alta resistencia
- UPC_NO605790200779