Motion
Flexadux® TR T-7 3 pulg. x 50 pies

FLEXAUST INC
Flexadux® TR T-7 3 in x 50 ft

Manguera de conducto - 3.000 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de caucho termoplástico negro de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte, material de caucho termoplástico, 11.00 psi
Artículo MI #02973596
No. Fabricante Flexadux® TR T-7 3 in x 50 ft
Precio5.76 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Flexadux® TR T-7 3 in x 50 ft

Manguera de conducto - 3.000 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de caucho termoplástico negro de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte, material de caucho termoplástico, 11.00 psi
Artículo MI #02973596
No. Fabricante Flexadux® TR T-7 3 in x 50 ft
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
Precio5.76 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    3.000 pulg.
  • Diámetro interior
    3.000 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Grosor de la pared
    0.030 pulg.
  • Peso
    0.40 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Plantas químicas, recolección de polvo, ventilación de vertederos, todoterreno, extracción de pintura en aerosol, órganos de tuberías, máquinas de bolsas de plástico, control de contaminación, fabricación de vehículos comerciales, chapa metálica
  • Color
    Negro
  • Relación de compresión
    2:1
  • Construcción
    Manguera de caucho termoplástico negro de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
  • Material de la manguera
    Goma termoplástica
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8731030050
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero elástico
  • Serie
    Flexadux® TR T-7
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -60 a 275 °F
  • Sustancia transportada
    Polvo, materiales
  • Presión de trabajo
    11.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8731030050 3" ID X 50' T-7 PESO MEDIO
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
  • Excelente resistencia a la humedad y a los rayos UV
  • Excelente resistencia química
  • El interior liso garantiza una pérdida mínima de fricción y un flujo de aire eficiente
  • Grosor de la pared = 0,025" (2" D.I.), 0,030” (ID de 2.5" y superior)
  • Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
  • Disponible con puños suaves negros de 2" instalados de fábrica
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo