Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento5016
- Diámetro exterior5.1250 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
- Peso1.30 lb
Detalles
- Número de cadena50
- Componente de acoplamientoConjunto de cubierta
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Para usar con5016
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950245980
- MaterialAluminio
- Número de dientes16
- Tipo de piezaCubierta
- Tipo de productoCubiertas de acoplamiento de cadena
- UPC_NO697950245980
Descripción general
- Todos los acoplamientos de cadena Martin tienen dientes endurecidos.
- Seleccione el acoplamiento más pequeño que se adapte a ambos ejes.
- Para una operación de marcha atrás, cargas de choque o pulsaciones, u otras condiciones de operación severas, seleccione el siguiente tamaño de acoplamiento más grande.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación