Especificaciones
Detalles
- AplicaciónMáquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
- Vida útil del cojinete a presión nominal8000 horas
- Límite de temperatura de arranque en frío104 °C
- Tipo de controlCompensador de presión
- Tipo de controladorControl remoto de presión
- Desplazamiento42.8 cc/rev
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Material de la cubierta del extremoHierro dúctil
- Limpieza del fluidoISO 18/14
- Compensación de fluidoTodas las bombas se pueden utilizar con aceites hidráulicos antidesgaste, glicoles de agua y emulsiones de agua en aceite (invertir)
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- RPM Máx.3000 rpm
- Presión máxima de la caja210 bar
- Velocidad de entrada máxima1800 rpm
- Presión máxima de funcionamiento3045 psi
- Tipo de montajeBrida SAE
- Nivel de ruido64 decibeles
- Presión máxima210 bar
- SeriePVB
- Rotación del ejeDerecha
- Nombre/número comercialSerie PVB
Descripción general
- Múltiples opciones de control
- Desplazamiento variable
- Diseño compacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación