Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.98 pulg.
- Exterior Diámetro52 mm
- Longitud total20 mm
Detalles
- Soporte del cojineteBola
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- Capacidad de carga dinámica2407-1/2 lb
- RPM Máx.5200 rpm
- Capacidad de par77 pies-libras
- UPC_NO786582701688