Motion
BL644 50FT  799P M A M

MORSE
BL644 50FT 799P M TO M

Cadena de hoja 330168 - Lazada 4 x 4 , paso de 0.7500 pulg., resistencia a la rotura de 22000 lb, longitud total de 50 pies, material de acero
Artículo MI #02976377
No. Fabricante BL644 50FT 799P M TO M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
BL644 50FT 799P M TO M

Cadena de hoja 330168 - Lazada 4 x 4 , paso de 0.7500 pulg., resistencia a la rotura de 22000 lb, longitud total de 50 pies, material de acero
Artículo MI #02976377
No. Fabricante BL644 50FT 799P M TO M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    22000 lb
  • Tamaño de la cadena
    BL6
  • Lazada
    4 x 4
  • Placa de enlace Altura  
    0.7000 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.1250 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Pasador Diámetro  
    0.312
  • Paso  
    0.7500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    22000
  • Peso
    1.96
  • Peso por pie
    1.96 lb
  • Ancho
    1.179
  • Ancho sobre pasadores remachados
    1.1790 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BL644 50FT 799P M A M
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288466741
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    Certificación ISO LH 1023, F97

Descripción general

Descripción del fabricante
BL644 50FT 799P M A M
  • Las cadenas Morse Leaf están diseñadas para una alta potencia de elevación a bajas velocidades. La cadena Morse leaf está construida a partir de placas de eslabones y pasadores remachados. Disponible con certificación F97 . Disponible en paquetes o como hebras de una longitud específica.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"