Motion
35SS ENLACE DE CORRECCIÓN

MORSE
35SS OFFSET LINK

341783 Eslabón desplazado de cadena de rodillo - 35 / 3/8 in de paso, material de acero
Artículo MI #02976386
No. Fabricante 35SS OFFSET LINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
35SS OFFSET LINK

341783 Eslabón desplazado de cadena de rodillo - 35 / 3/8 in de paso, material de acero
Artículo MI #02976386
No. Fabricante 35SS OFFSET LINK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    35
  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.1875 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.3500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1410 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.2000 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    35SS O/L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288801788
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    662288801788

Descripción general

Descripción del fabricante
35SS O/L
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse de acero inoxidable serie 304 para los entornos más corrosivos Disponible en stock

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"