Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Anillo interior Ancho31 mm
- Anillo exterior Ancho15 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- Ancho general31 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial1430 kgf
- Capacidad de carga estática radial800 kgf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieKHR200
- UPC_NO0808250100781