Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura5 pulg.
- Tamaño del salpicadero-6
- Altura0.69 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Longitud de la manguera12.00 pulg.
- Peso de la manguera0.29 lb
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud12.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro0.38 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.69 pulg.
- Diámetro exterior0.69 pulg.
- Longitud total12.00 pulg.
- Peso total0.29 lb
- Grosor de la pared0.2 pulg.
- Peso0.29 lb
- Ancho0.69 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónPara el sistema hidráulico de elevación a alta presión.
- AplicacionesPara el sistema hidráulico de elevación a alta presión.
- Presión de estallido20000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC, 1SA
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC579
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Número de catálogo del fabricanteFC579-06
- Número de Upc del fabricante678146075383
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Presión máxima10000 psi
- Presión máxima de funcionamiento10000 psi
- Temperatura máxima120 °F
- Presión máxima de trabajo10000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 120 a -40 °F
- Clasificación de presión10000 psi
- Estándares cumplidosAprobado por MSHA
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasMantenimiento del sistema de gato hidráulico con fluido a base de petróleo y agua
- UPC_NO678146075383
- Presión de trabajo10000 psi
- Temperatura máxima de trabajo120 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera