Motion
UCFB204
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #02985855
No. Fabricante UCFB204
Precio61.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #02985855
No. Fabricante UCFB204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$61.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro del cubo
    63.5 mm
  • Longitud a través del orificio
    31 mm
  • Separación de la unidad
    34.1 mm
  • Espaciado vertical del perno
    22.2 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1310 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    680 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC204
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFB200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250321094

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFB204 20MM FLG 3-BOLT