Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud total de la dimensión C14.68 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso73 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesCompresores, transportadores, grúa y elevador, máquinas herramienta, manipulación de materiales, procesamiento de metales, otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios, bombas, soportes de prueba, procesamiento textil
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.4 A
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteY557
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856024916
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 2 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 575 V, Cuadro 145TC , TENV
- Protección térmicaTermostatos (N/C)
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856024916
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en Vector Drive Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Optimizado para funcionamiento con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Disposiciones de codificador y freno incluidas en el extremo opuesto del variador (freno máximo de 10 lb-pie, consulte las secciones Modificaciones y/o Kits de accesorios)