Motion
231/500BK.MB.T52BW

FAG (SCHAEFFLER)
231/500BK.MB.T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 830 mm D.E., 264 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #02987782
No. Fabricante 231/500BK.MB.T52BW
Price$160,826.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
231/500BK.MB.T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 830 mm D.E., 264 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #02987782
No. Fabricante 231/500BK.MB.T52BW
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
Price$160,826.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    500 mm
  • Radio de filete
    6.00 mm
  • Outside Diameter  
    830 mm
  • Overall Width  
    264 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1269.4 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 231..-BEA-XL-K-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    780 rpm
  • Velocidad máxima
    690 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4047643245463

Descripción general

Descripción del fabricante
231/500-BEA-XL-K-MB1-T52BW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like